€ 105,09/ stukexcl. btw
€ 127,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZBE |
Bouwvorm | 3-weg |
Constructie huis | 4-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | PN63 |
Handbediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F04 |
Kogelboring | T-boring |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |