Eriks
FESTO

FESTO 3-Weg kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE T-boring Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14085853
  • Fabrikant:4052568453589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 287,08/ stukexcl. btw

€ 347,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBE
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
4-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
PN63
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Kogelboring
T-boring
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C