Eriks
FESTO

FESTO 3-Weg kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE L-boring Vrij aseinde PN63 Binnendraad (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:14168387
  • Fabrikant:4052568275723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 143,94/ stukexcl. btw

€ 174,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBE
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
4-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
PN63
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F04
Kogelboring
L-boring
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C