Eriks
FESTO

FESTO 3-Weg kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE T-boring Vrij aseinde PN63 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14168427
  • Fabrikant:4052568245269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 980,05/ stukexcl. btw

€ 1.185,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBA
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
4-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN63
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Kogelboring
T-boring
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C