€ 485,87/ stukexcl. btw
€ 587,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZBA |
Bouwvorm | 3-weg |
Constructie huis | 4-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN63 |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Kogelboring | T-boring |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |