€ 57,09/ stukexcl. btw
€ 69,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAME |
Serie | VAME |
Spandiepte | 300 mm |
Spanwijdte (intern trekken) | van 0 tot 600 in |
Max. spanwijdte (extern trekken) | 520 mm |
Aantal armen | 2 |
Omdraaibare armen | Nee |
Spanbeugel | Ja |
Hydraulische spindel | Geen |
Met snelverstelling | Nee |
Max. trekkracht | 10 t |
Breedte van haakvoet | 36 mm |
Diepte van haakvoet | 28 mm |
Dikte haakvoet aan de punt | 6.5 mm |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Schaalindeling | Ja |
Uitvoering | Overige |
Schroefdraadlengte | 310 mm |