€ 483,65/ stukexcl. btw
€ 585,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENWAL |
Serie | 18000 |
Type | 3810 |
Model | Precisie thermostaat |
Instelbereik | van -73 tot 315 °C |
Instelbereik °F | van -100 tot 600 °F |
Aansluiting | Buitendraad (NPT) |
Maat procesaansluiting | 1/2" (15) |
Insteeklengte | 75.4 mm |
Diameter voeler | 15.88 mm |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal voeler | Roestvaststaal (RVS) |
Schakelfunctie | Verbreek |
Max. contactbelasting | 5 A |
Elektrische aansluiting | Elektra draden |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van -73 tot 370 °C |