Eriks
FENWAL

FENWAL Precisie thermostaat fig. 3808 serie 17023-0 roestvaststaal normaal geopend instelbereik -73 - 315 °C

  • ERIKS:11095732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Precisiethermostaat met gladde voeler. Voeler RVS.
Opslaan in lijst

€ 443,28/ stukexcl. btw

€ 536,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENWAL
Serie
17000
Type
3808
Model
Precisie thermostaat
Instelbereik
van -73 tot 315 °C
Instelbereik °F
van -100 tot 600 °F
Insteeklengte
94.5 mm
Diameter voeler
15.88 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis
Roestvaststaal 321 (1.4541)
Kwaliteitsklasse
1.4541
Materiaal voeler
Roestvaststaal (RVS)
Schakelfunctie
Maak
Max. contactbelasting
5 A
Elektrische aansluiting
Elektra draden
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -73 tot 370 °C