€ 378,25/ stukexcl. btw
€ 457,68incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENWAL |
Serie | 17000 |
Type | 3808 |
Model | Precisie thermostaat |
Instelbereik | van -73 tot 315 °C |
Instelbereik °F | van -100 tot 600 °F |
Insteeklengte | 94.5 mm |
Diameter voeler | 15.88 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal huis | Roestvaststaal 321 (1.4541) |
Kwaliteitsklasse | 1.4541 |
Materiaal voeler | Roestvaststaal (RVS) |
Schakelfunctie | Verbreek |
Max. contactbelasting | 5 A |
Elektrische aansluiting | Elektra draden |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van -73 tot 370 °C |