Eriks
FENWAL

FENWAL Brandmelder fig. 3804 serie 28021-5 roestvaststaal schakelpunt 450 °F 1/2" NPT

  • ERIKS:11208164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 611,15/ stukexcl. btw

€ 739,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENWAL
Serie
28021
Type
3804
Model
Brandmelder
Schakelpunt
450 °F
Aansluiting
Buitendraad (NPT)
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Insteeklengte
92.9 mm
Diameter voeler
15.88 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal voeler
Roestvaststaal (RVS)
Schakelfunctie
Maak
Max. contactbelasting
5 A
Elektrische aansluiting
Elektra draden
Explosieveilig
Nee