Eriks
FENWAL

FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28021-5 roestvaststaal schakelpunt 190 °F 1/2" NPT

  • ERIKS:12215069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 558,45/ stukexcl. btw

€ 675,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENWAL
Serie
28020
Type
3803
Model
Brandmelder
Schakelpunt
190 °F
Aansluiting
Buitendraad (NPT)
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Insteeklengte
92.9 mm
Diameter voeler
15.88 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal voeler
Roestvaststaal (RVS)
Schakelfunctie
Maak
Max. contactbelasting
5 A
Elektrische aansluiting
Elektra draden
Explosieveilig
Nee