€ 581,83/ stukexcl. btw
€ 704,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENWAL |
Serie | 28020 |
Type | 3803 |
Model | Brandmelder |
Schakelpunt | 360 °F |
Aansluiting | Buitendraad (NPT) |
Maat procesaansluiting | 1/2" (15) |
Insteeklengte | 92.9 mm |
Diameter voeler | 15.88 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal voeler | Roestvaststaal (RVS) |
Schakelfunctie | Verbreek |
Max. contactbelasting | 5 A |
Elektrische aansluiting | Elektra draden |
Explosieveilig | Nee |