€ 576,73/ stukexcl. btw
€ 697,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENWAL |
Serie | 27121 |
Type | 3802 |
Model | Brandmelder |
Schakelpunt | 450 °F |
Aansluiting | Buitendraad (NPT) |
Maat procesaansluiting | 1/2" (15) |
Insteeklengte | 92.9 mm |
Diameter voeler | 15.88 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal voeler | Roestvaststaal (RVS) |
Schakelfunctie | Maak |
Max. contactbelasting | 5 A |
Elektrische aansluiting | Elektra draden |
Explosieveilig | Nee |