Eriks
FENWAL

FENWAL Brandmelder fig. 3802 serie 27121-0 messing schakelpunt 275 °F 1/2" NPT

  • ERIKS:11066393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,60/ stukexcl. btw

€ 530,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENWAL
Serie
27121
Type
3802
Model
Brandmelder
Schakelpunt
275 °F
Aansluiting
Buitendraad (NPT)
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Insteeklengte
92.9 mm
Diameter voeler
15.88 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Messing
Materiaal voeler
Roestvaststaal (RVS)
Schakelfunctie
Maak
Max. contactbelasting
5 A
Elektrische aansluiting
Elektra draden
Explosieveilig
Nee