Eriks
FENWAL

FENWAL Brandmelder fig. 3801 serie 27120-22 roestvaststaal schakelpunt 325 °F

  • ERIKS:11232384
Image 1
Procesaansluiting 1/2" NPT-buitendraad messing. Voeler RVS.
Opslaan in lijst

€ 546,98/ stukexcl. btw

€ 661,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENWAL
Serie
27120
Type
3801
Model
Brandmelder
Schakelpunt
325 °F
Aansluiting
Buitendraad (NPT)
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Insteeklengte
92.9 mm
Diameter voeler
15.88 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal voeler
Roestvaststaal (RVS)
Schakelfunctie
Verbreek
Max. contactbelasting
5 A
Elektrische aansluiting
Elektra draden
Explosieveilig
Nee