Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC90-B14 grootte 746 50:1 ratio

  • ERIKS:12734281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,72/ stukexcl. btw

€ 484,87incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
746
Uitgaand nominaal koppel
367 Nm
Diameter ingaande as
24 mm
Diameter uitgaande as
35 mm
Diameter ingaande flens
140 mm
Montage positie
B3
IEC frame
90
Motor aanbouw
B14