€ 400,72/ stukexcl. btw
€ 484,87incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | W |
Uitvoering | Wormwielreductor voor motoraanbouw |
Grootte | 746 |
Uitgaand nominaal koppel | 360 Nm |
Diameter ingaande as | 24 mm |
Diameter uitgaande as | 35 mm |
Diameter ingaande flens | 140 mm |
IEC frame | 90 |
Motor aanbouw | B14 |