Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC90-B14 grootte 745 30:1 ratio

  • ERIKS:12734256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,37/ stukexcl. btw

€ 341,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
745
Uitgaand nominaal koppel
230 Nm
Diameter ingaande as
24 mm
Diameter uitgaande as
28 mm
Diameter ingaande flens
140 mm
Montage positie
B3
IEC frame
90
Motor aanbouw
B14