Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC90-B14 grootte 745 100:1 ratio

  • ERIKS:12734216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,97/ stukexcl. btw

€ 185,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
743
Diameter ingaande as
11 mm
Diameter uitgaande as
25 mm
Diameter ingaande flens
90 mm