€ 210,71/ stukexcl. btw
€ 254,96incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | W |
Uitvoering | Wormwielreductor voor motoraanbouw |
Grootte | 744 |
Uitgaand nominaal koppel | 128 Nm |
Diameter ingaande as | 24 mm |
Diameter uitgaande as | 25 mm |
Diameter ingaande flens | 140 mm |
Montage positie | B3 |
IEC frame | 90 |
Motor aanbouw | B14 |