Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC90-B14 grootte 744 10:1 ratio

  • ERIKS:12734231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,71/ stukexcl. btw

€ 254,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
744
Uitgaand nominaal koppel
130 Nm
Diameter ingaande as
24 mm
Diameter uitgaande as
25 mm
Diameter ingaande flens
140 mm
Montage positie
B3
IEC frame
90
Motor aanbouw
B14