Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC80-B14 grootte 746 80:1 ratio

  • ERIKS:12734283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,72/ stukexcl. btw

€ 484,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
746
Uitgaand nominaal koppel
257 Nm
Diameter ingaande as
19 mm
Diameter uitgaande as
35 mm
Diameter ingaande flens
120 mm
Montage positie
B3
IEC frame
80
Motor aanbouw
B14