€ 282,37/ stukexcl. btw
€ 341,67incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | W |
Uitvoering | Wormwielreductor voor motoraanbouw |
Grootte | 745 |
Uitgaand nominaal koppel | 200 Nm |
Diameter ingaande as | 19 mm |
Diameter uitgaande as | 28 mm |
Diameter ingaande flens | 120 mm |
Montage positie | B3 |
IEC frame | 80 |
Motor aanbouw | B14 |