Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC80-B14 grootte 743 7.5:1 ratio

  • ERIKS:12734206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,97/ stukexcl. btw

€ 185,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
743
Uitgaand nominaal koppel
71 Nm
Diameter ingaande as
19 mm
Diameter uitgaande as
25 mm
Diameter ingaande flens
120 mm
Montage positie
B3
IEC frame
80
Motor aanbouw
B14