Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC71-B14 grootte 743 50:1 ratio

  • ERIKS:12734213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,97/ stukexcl. btw

€ 185,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
743
Uitgaand nominaal koppel
73 Nm
Diameter ingaande as
14 mm
Diameter uitgaande as
25 mm
Diameter ingaande flens
105 mm
Montage positie
B3
IEC frame
71
Motor aanbouw
B14