€ 134,69/ stukexcl. btw
€ 162,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | W |
Uitvoering | Wormwielreductor voor motoraanbouw |
Grootte | 742 |
Uitgaand nominaal koppel | 39 Nm |
Diameter ingaande as | 11 mm |
Diameter uitgaande as | 18 mm |
Diameter ingaande flens | 90 mm |
Montage positie | B3 |
IEC frame | 63 |
Motor aanbouw | B14 |