Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC132-B5 grootte 747 80:1 ratio

  • ERIKS:12734346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 614,79/ stukexcl. btw

€ 743,90incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
747
Diameter ingaande as
24 mm
Diameter uitgaande as
42 mm
Diameter ingaande flens
140 mm