Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC132-B5 grootte 747 7.5:1 ratio

  • ERIKS:12734336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 614,79/ stukexcl. btw

€ 743,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
747
Uitgaand nominaal koppel
552 Nm
Diameter ingaande as
38 mm
Diameter uitgaande as
42 mm
Diameter ingaande flens
300 mm
IEC frame
132
Motor aanbouw
B5