Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | W |
Uitvoering | Wormwielreductor voor motoraanbouw |
Grootte | 749 |
Uitgaand nominaal koppel | 1071 Nm |
Diameter ingaande as | 28 mm |
Diameter uitgaande as | 45 mm |
Diameter ingaande flens | 250 mm |
Montage positie | B3 |
IEC frame | 100 |
Motor aanbouw | B5 |