€ 614,79/ stukexcl. btw
€ 743,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | W |
Uitvoering | Wormwielreductor voor motoraanbouw |
Grootte | 747 |
Uitgaand nominaal koppel | 679 Nm |
Diameter ingaande as | 28 mm |
Diameter uitgaande as | 42 mm |
Diameter ingaande flens | 160 mm |
IEC frame | 100 |
Motor aanbouw | B14 |