Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor voor motoraanbouw W-serie IEC100-B14 grootte 745 15:1 ratio

  • ERIKS:12734253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,37/ stukexcl. btw

€ 341,67incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
745
Uitgaand nominaal koppel
200 Nm
Diameter ingaande as
28 mm
Diameter uitgaande as
28 mm
Diameter ingaande flens
160 mm
IEC frame
100
Motor aanbouw
B14