Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor serie W grootte 741 I=80:1 motoraanbouw IEC56B14 montage positie B3

  • ERIKS:12734169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,00/ stukexcl. btw

€ 137,94incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
741
Uitgaand nominaal koppel
11 Nm
Diameter ingaande as
9 mm
Diameter uitgaande as
14 mm
Diameter ingaande flens
80 mm
Montage positie
B3
IEC frame
56
Motor aanbouw
B14
Onderdelen & accessoires

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,50/ stukexcl. btw

€ 15,13incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 108,32/ stukexcl. btw

€ 131,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

€ 19,24/ stukexcl. btw

€ 23,28incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026