€ 114,00/ stukexcl. btw
€ 137,94incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | W |
Uitvoering | Wormwielreductor voor motoraanbouw |
Grootte | 741 |
Uitgaand nominaal koppel | 12 Nm |
Diameter ingaande as | 9 mm |
Diameter uitgaande as | 14 mm |
Diameter ingaande flens | 80 mm |
Montage positie | B3 |
IEC frame | 56 |
Motor aanbouw | B14 |
€ 2,87/ stukexcl. btw
€ 3,47incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 108,32/ stukexcl. btw
€ 131,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027€ 19,24/ stukexcl. btw
€ 23,28incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,50/ stukexcl. btw
€ 15,13incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026