Eriks
FENNER

FENNER Wormwielreductor serie W grootte 741 I=40:1 motoraanbouw IEC63B14 montage positie B3

  • ERIKS:12734166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,00/ stukexcl. btw

€ 137,94incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
W
Uitvoering
Wormwielreductor voor motoraanbouw
Grootte
741
Uitgaand nominaal koppel
14 Nm
Diameter ingaande as
11 mm
Diameter uitgaande as
14 mm
Diameter ingaande flens
90 mm
Montage positie
B3
IEC frame
63
Motor aanbouw
B14
Onderdelen & accessoires

€ 108,32/ stukexcl. btw

€ 131,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

€ 108,32/ stukexcl. btw

€ 131,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

€ 12,50/ stukexcl. btw

€ 15,13incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FENNER W-serie grootte 741 koppelarm 741A9600

  • Eriks:12734157
  • Manufacturer:741A9600

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026