Eriks
FENNER

FENNER Verbindingsschakel met veerclip Fenner PLUS ISO 16B-3 steek 1" triplex

  • ERIKS:14403693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,36/ stukexcl. btw

€ 17,38incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 16B-3
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
16B-3
Materiaal
Staal