Eriks
FENNER

FENNER Verbindingsschakel met veerclip Fenner PLUS ISO 16B-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:14403676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,49/ stukexcl. btw

€ 5,43incl. btw

429 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 16B-1
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal