Eriks
FENNER

FENNER Verbindingsschakel met veerclip Fenner PLUS ISO 06B-2 steek 3/8" duplex

  • ERIKS:14403681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

101 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 06B-2
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
06B-2
Materiaal
Staal