Eriks
FENNER

FENNER Verbindingsschakel met splitpen Fenner PLUS ISO 24B-2 steek 1.1/2" duplex

  • ERIKS:14403687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,41/ stukexcl. btw

€ 44,06incl. btw

37 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 24B-2
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
24B-2
Materiaal
Staal