Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf voor cilindrische boring 140 SPA 3

  • ERIKS:820849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,83/ stukexcl. btw

€ 43,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
146 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
F
101 mm