Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 95 SPA 4 TL 1610

  • ERIKS:11421851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,22/ stukexcl. btw

€ 25,68incl. btw

15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
101 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
65 mm
J
66 mm
K
13.5 mm
L
38 mm
M
13.5 mm
O
101 mm
P
95 mm