Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 95 SPA 1 TL 1210

  • ERIKS:11421848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,15/ stukexcl. btw

€ 14,70incl. btw

13 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1210
Uitvoering
1
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
101 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
20 mm
L
25 mm
M
5 mm
N
85 mm
O
101 mm
P
95 mm