Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 90 SPZ 4 TL 1610

  • ERIKS:11421707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,95/ stukexcl. btw

€ 22,93incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
90 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
94 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
52 mm
O
94 mm
P
90 mm