€ 17,20/ stukexcl. btw
€ 20,81incl. btw
90 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 90 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 6 |
Breedte loopvlak | 12.7 mm |
Buitendiameter | 96 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 50 mm |
J | 66 mm |
K | 25 mm |
L | 25 mm |
O | 96 mm |
P | 90 mm |