Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 90 SPA 1 TL 1210

  • ERIKS:11421844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

25 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
90 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1210
Uitvoering
1
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
96 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
20 mm
L
25 mm
M
5 mm
N
80 mm
O
96 mm
P
90 mm