Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 85 SPZ 3 TL 1610

  • ERIKS:11421701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,55/ stukexcl. btw

€ 17,61incl. btw

50 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
85 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
89 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
40 mm
J
60 mm
K
15 mm
L
25 mm
O
89 mm
P
85 mm