€ 11,31/ stukexcl. btw
€ 13,69incl. btw
80 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 85 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 89 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 28 mm |
O | 89 mm |
P | 85 mm |
€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026