Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 85 SPA 3 TL 1210

  • ERIKS:11421843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
85 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1210
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
91 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
50 mm
J
46 mm
K
25 mm
L
25 mm
O
91 mm
P
85 mm