Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 800 SPC 6 TL 5040

  • ERIKS:23836139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 694,63/ stukexcl. btw

€ 840,50incl. btw

7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
800 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5040
Breedte loopvlak
22.3 mm
Buitendiameter
810 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm
F
162 mm
O
810 mm
P
800 mm