Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 800 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 4535 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 807 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 125 mm |
F | 158 mm |
O | 807 mm |
P | 800 mm |