Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 800 SPB 5 TL 4040

  • ERIKS:13925111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,91/ stukexcl. btw

€ 627,88incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
800 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm